Wieland - embase PCB fermée séries 8213 s / 11 g - 25.352.4108.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB fermée séries   8213 s /  11 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 11

  • courant assigné In - 12 A

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088113444

Réf. Sonepar

00355811344

Réf. Fournisseur

25.352.4108.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

11

courant assigné In:

12 A

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB fermée séries 8213 s / 11 g