Wieland - embase PCB fermée séries 8213 s / 3 g - 25.358.3318.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
350 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088098543
Réf. Sonepar
00355809854
Réf. Fournisseur
25.358.3318.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir