Wieland - embase PCB mâle coudé 11 pôles pas 7,50mm avec trou de fixation sans marquage sé - 25.374.3153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle coudé 11 pôles pas 7,50mm avec trou de fixation sans marquage sé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 11

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573559172

Réf. Sonepar

00355355917

Réf. Fournisseur

25.374.3153.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

11

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle coudé 11 pôles pas 7,50mm avec trou de fixation sans marquage séries 8313 s