Wieland - embase PCB mâle coudé 12 pôles pas 7,62mm avec trou de fixation sans marquage sé - 25.398.3253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573201675
Réf. Sonepar
00355320167
Réf. Fournisseur
25.398.3253.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


