Wieland - embase PCB mâle coudé 7 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage + flasqu - 25.627.3753.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 7

  • courant assigné In - 8 A

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573561199

Réf. Sonepar

00355356119

Réf. Fournisseur

25.627.3753.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

7

courant assigné In:

8 A

dimension des raccordements:

3.81 mm

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle coudé 7 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage + flasque à vis