Wieland - embase PCB mâle coudé 8 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage - 25.647.0853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle coudé 8 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573518049

Réf. Sonepar

00355351804

Réf. Fournisseur

25.647.0853.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle coudé 8 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage