Wieland - embase PCB mâle coudé 9 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 s g - 25.392.3953.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573200562
Réf. Sonepar
00355320056
Réf. Fournisseur
25.392.3953.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
9
dimension des contacts:
7.62 mm
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris