Wieland - embase PCB mâle coudé 9 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage - 25.647.0953.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573538702
Réf. Sonepar
00355353870
Réf. Fournisseur
25.647.0953.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
9
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


