Wieland - embase PCB mâle coudé double rangée 11 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans ma - 25.657.1108.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 11
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049644014956
Réf. Sonepar
00355401495
Réf. Fournisseur
25.657.1108.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
11
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir


