Wieland - embase PCB mâle coudé double rangée 13 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm - 25.657.7306.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 26
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049644015427
Réf. Sonepar
00355401542
Réf. Fournisseur
25.657.7306.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
26
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir