Wieland - embase PCB mâle coudé ouverte 5 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr - 26.352.3506.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088096563
Réf. Sonepar
00355809656
Réf. Fournisseur
26.352.3506.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir