Wieland - embase PCB mâle coudé triple rangée 14 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm - 25.667.7406.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 42
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049644016332
Réf. Sonepar
00355401633
Réf. Fournisseur
25.667.7406.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
42
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir


