Wieland - embase PCB mâle droit 12 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage - 25.626.1253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle droit 12 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 8 A

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573323438

Réf. Sonepar

00355332343

Réf. Fournisseur

25.626.1253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

8 A

dimension des raccordements:

3.81 mm

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle droit 12 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage