Wieland - embase PCB mâle droit 13 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage + flasq - 25.646.4353.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 13
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573561601
Réf. Sonepar
00355356160
Réf. Fournisseur
25.646.4353.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
13
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


