Wieland - embase PCB mâle droit 3 pôles pas 7,62mm avec trou de fixation sans marquage sér - 25.398.6353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573317703

Réf. Sonepar

00355331770

Réf. Fournisseur

25.398.6353.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle droit 3 pôles pas 7,62mm avec trou de fixation sans marquage séries 8413 s