Wieland - embase PCB mâle droit 4 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 s g - 25.390.3453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle droit 4 pôles pas 7,62mm sans marquage séries  8413 s g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • dimension des contacts - 7.62 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573199583

Réf. Sonepar

00355319958

Réf. Fournisseur

25.390.3453.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

4

dimension des contacts:

7.62 mm

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle droit 4 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 s g