Wieland - embase PCB mâle droit 5 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm thr sans marquage - 25.647.0506.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573877245
Réf. Sonepar
00355387724
Réf. Fournisseur
25.647.0506.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir


