Wieland - embase PCB mâle droit 9 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage - 25.626.0953.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
courant assigné In - 8 A
dimension des raccordements - 3.81 mm
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573349650
Réf. Sonepar
00355334965
Réf. Fournisseur
25.626.0953.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
9
courant assigné In:
8 A
dimension des raccordements:
3.81 mm
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris