Wieland - embase PCB mâle droit double rangée 14 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm - 25.656.1406.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle droit double rangée 14 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049644015731

Réf. Sonepar

00355401573

Réf. Fournisseur

25.656.1406.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

14

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB mâle droit double rangée 14 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm