Wieland - embase PCB mâle droit double rangée 9 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm - 25.656.0906.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle droit double rangée 9 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049644015687

Réf. Sonepar

00355401568

Réf. Fournisseur

25.656.0906.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB mâle droit double rangée 9 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm