Wieland - embase PCB mâle droit double rangée 9 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans mar - 25.656.6908.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049644015830
Réf. Sonepar
00355401583
Réf. Fournisseur
25.656.6908.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
9
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir


