Wieland - embase PCB mâle incliné fermée 2 pôles pas 5,08mm sans marquage séries 8213 s - 25.396.3253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573201415
Réf. Sonepar
00355320141
Réf. Fournisseur
25.396.3253.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
2
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


