Wieland - embase PCB mâle incliné fermée 6 pôles pas 5,00mm sans marquage séries 8113 s - 25.394.3653.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573323353
Réf. Sonepar
00355332335
Réf. Fournisseur
25.394.3653.1
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir