Wieland - embase PCB mâle incliné ouverte 13 pôles pas 5,08mm sans marquage séries 8213 s - 25.397.4353.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 13
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573559417
Réf. Sonepar
00355355941
Réf. Fournisseur
25.397.4353.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
13
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


