Wieland - embase RST08i2 femelle gris - 41.021.4041.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase RST08i2 femelle gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088481970

Réf. Sonepar

00355848197

Réf. Fournisseur

41.021.4041.8

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

aucun raccordement fileté

section transversale du raccordement (fil fin):

0.22...1 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.2...1 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2

couleur de codage / insert de contact:

gris

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.55 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

longueur:

21.9 mm

hauteur:

19.2 mm

largeur:

19.2 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

7032

Embase RST08i2 femelle gris