Wieland - embase RST50i4 mâle M32 à vis Noir - 97.042.5553.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase RST50i4 mâle M32 à vis Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088070563

Réf. Sonepar

00355807056

Réf. Fournisseur

97.042.5553.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M32

section transversale du raccordement (fil fin):

4...16 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

4...16 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.396 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.4 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

56.7 mm

hauteur:

65 mm

largeur:

65 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Embase RST50i4 mâle M32 à vis noir