Wieland - embase RST50i5 femelle M32 à vis Noir - 97.051.5053.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088080067
Réf. Sonepar
00355808006
Réf. Fournisseur
97.051.5053.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
variante d'encastrement:
pièce à encastrer/fiche de raccordement
direction d'enfichage:
droit
dimension de raccordement du filetage:
M32
section transversale du raccordement (fil fin):
4...16 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
4...16 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
80 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
80 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.537 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
65.7 mm
hauteur:
65 mm
largeur:
65 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005


