Wieland - embase ST18i3 femelle à vis Noir - 93.031.9358.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ST18 / ST17
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573238220
Réf. Sonepar
00355323822
Réf. Fournisseur
93.031.9358.1
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.045 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV