Wieland - embase ST18i3 mâle à ressort Blanc - 93.032.9058.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase ST18i3 mâle à ressort Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573238602

Réf. Sonepar

00355323860

Réf. Fournisseur

93.032.9058.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.054 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Embase ST18i3 mâle à ressort blanc