Wieland - embout de cable din 46228-a 0,5 - 6 - 06.600.4027.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embout de cable din 46228-a 0,5 - 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • matériau - cuivre

  • isolé - Non

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573374157

Réf. Sonepar

00355337415

Réf. Fournisseur

06.600.4027.0

Réf. Commerciale

Wieland

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

matériau:

cuivre

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

emballage en bande:

Non

Embout de cable DIN 46228-a 0,5 - 6