Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - embout de câble din 46228-a 0,75- 6 - 06.600.4127.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embout de câble din 46228-a 0,75- 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • matériau - cuivre

  • isolé - Non

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573374164

Réf. Sonepar

00355337416

Réf. Fournisseur

06.600.4127.0

Marque

Wieland

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

matériau:

cuivre

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

emballage en bande:

Non

Embout de câble DIN 46228-a 0,75- 6