Wieland - embout de câble din 46228-a 4 - 9 - 06.600.4527.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embout de câble din 46228-a 4 - 9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - standard

  • matériau - cuivre

  • isolé - Non

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573374201

Réf. Sonepar

00355337420

Réf. Fournisseur

06.600.4527.0

Réf. Commerciale

Wieland

section nominale:

4 mm²

type de construction:

standard

matériau:

cuivre

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

emballage en bande:

Non

Embout de câble DIN 46228-a 4 - 9