Wieland - embout de câble din 46228-e 1,5 - 8 - 06.600.2327.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 14 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573342309
Réf. Sonepar
00355334230
Réf. Fournisseur
06.600.2327.0
Réf. Commerciale
Wieland
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
14 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
14 mm