Wieland - embout de câble din 46228-e10 -12 - 06.600.3127.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573342361
Réf. Sonepar
00355334236
Réf. Fournisseur
06.600.3127.0
Réf. Commerciale
Wieland
section nominale:
10 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
22 mm