Wieland - embout de câble din 46228-e25 -18 - 06.600.3527.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embout de câble din 46228-e25 -18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 30 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573342408

Réf. Sonepar

00355334240

Réf. Fournisseur

06.600.3527.0

Réf. Commerciale

Wieland

section nominale:

25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

30 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

longueur totale:

25 mm

Embout de câble DIN 46228-e25 -18