Wieland - embouts de câble aei 1,5z-n - 05.599.2027.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 15.8 mm
matériau - cuivre
isolé - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573330337
Réf. Sonepar
00355333033
Réf. Fournisseur
05.599.2027.0
Réf. Commerciale
Wieland
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
15.8 mm
matériau:
cuivre
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non