Wieland - entrée câble datait dke 10 - 70.060.1028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - entrée câble datait dke 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 51 mm

  • profondeur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573699038

Réf. Sonepar

00355369903

Réf. Fournisseur

70.060.1028.0

Marque

Wieland

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

43 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

73 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

température de fonctionnement:

-40...100 °C

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Capot taille 10 passe cable de données 2 entrées, it dke 10