Wieland - entree câble datait dke 24 - 70.060.2428.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 43 mm
hauteur - 51 mm
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573699045
Réf. Sonepar
00355369904
Réf. Fournisseur
70.060.2428.0
Marque
Wieland
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
43 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
120 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
température de fonctionnement:
-40...100 °C
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65


