Wieland - étiquette marq. 9705ab / l3 - 04.852.0653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - étiquette marq. 9705ab / l3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573370005

Réf. Sonepar

00355337000

Réf. Fournisseur

04.852.0653.0

Marque

Wieland

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

Étiquette marq. 9705ab / l3