Wieland - étiquette marq. 9705ab / n - 04.852.3253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573370050
Réf. Sonepar
00355337005
Réf. Fournisseur
04.852.3253.0
Réf. Commerciale
Wieland
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6 mm
couleur:
blanc
Étiquette marq. 9705ab / n