Wieland - etrier d'extremitwef 1bss/35 support d'extrémité avec possibilité d'identificati - 69.920.1253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - etrier d'extremitwef 1bss/35 support d'extrémité avec possibilité d'identificati

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 8 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - sans vis

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088046841

Réf. Sonepar

00355804684

Réf. Fournisseur

69.920.1253.0

Marque

Wieland

couleur:

noir

largeur:

8 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

sans vis

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

52 mm

Etrier d'extremitwef 1bss/35 support d'extrémité avec possibilité d'identification