Wieland - fonction du terminal - 58.504.8855.9

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - fonction du terminal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - orange

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...4 mm²

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088186417

Réf. Sonepar

00355818641

Réf. Fournisseur

58.504.8855.9

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

orange

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...70 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

profondeur:

73 mm

Fonction du terminal