Wieland - gaine pour marquage pour fils Ø1,5-2,5mm transparent (push-fit) - 04.410.0181.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 1.5...2.5 mm
longueur - 15 mm
matériau - plastique
transparent - Oui
imprimé - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049088379505
Réf. Sonepar
00355837950
Réf. Fournisseur
04.410.0181.0
Marque
Wieland
diamètre du câble:
1.5...2.5 mm
longueur:
15 mm
matériau:
plastique
transparent:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Gaine pour marquage pour fils ø1,5-2,5mm transparent (push-fit)
SchémaPDF


