Wieland - indic. de fusion bas bas hl 16 4,0 50-multipôle adaptateur - 70.900.1653.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 16 A
température ambiante - -40...120 °C
température de fonctionnement - -40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573224131
Réf. Sonepar
00355322413
Réf. Fournisseur
70.900.1653.3
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
16 A
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2