Wieland - indic. de fusion bas sas hr 16 4,0 50-multipôle adaptateur - 70.915.1653.3

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - indic. de fusion bas sas hr 16 4,0 50-multipôle adaptateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 16 A

  • température ambiante - -40...120 °C

  • température de fonctionnement - -40...120 °C

  • tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573224407

Réf. Sonepar

00355322440

Réf. Fournisseur

70.915.1653.3

Marque

Wieland

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

16 A

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Indic. de fusion bas sas hr 16 4,0 50-multipôle adaptateur