Wieland - indic. de fusion bas sas nl 24 4,0 50-multipôle adaptateur - 70.910.2453.4

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - indic. de fusion bas sas nl 24 4,0 50-multipôle adaptateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 24

  • courant assigné In - 16 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • température ambiante - -40...120 °C

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573314030

Réf. Sonepar

00355331403

Réf. Fournisseur

70.910.2453.4

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

24

courant assigné In:

16 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

34 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

104 mm

Indic. de fusion bas sas nl 24 4,0 50-multipôle adaptateur