Wieland - indic. de fusion hd bas wr 40 2,5 25-multipôle adaptateur - 73.105.4053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - indic. de fusion hd bas wr 40 2,5 25-multipôle adaptateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 40

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573229297

Réf. Sonepar

00355322929

Réf. Fournisseur

73.105.4053.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

40

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...20.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

76 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

83 mm

Indic. de fusion hd bas wr 40 2,5 25-multipôle adaptateur