Wieland - indic. de fusion hd sas wr 40 2,5 25-multipôle adaptateur - 73.115.4053.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 40
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573229372
Réf. Sonepar
00355322937
Réf. Fournisseur
73.115.4053.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
40
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
76 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
83 mm


