Wieland - insert femelle 70.200.0653.0 condtionnement 1pcs - 99.610.0000.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - insert femelle 70.200.0653.0 condtionnement 1pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 35 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • température ambiante - -40...120 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573744820

Réf. Sonepar

00355374482

Réf. Fournisseur

99.610.0000.6

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

35 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...6 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

83.6 mm

Insert femelle 70.200.0653.0 condtionnement 1pcs