Wieland - insert femelle buc 2 35 1 - 78.006.0253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 82 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
température ambiante - -40...120 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088256301
Réf. Sonepar
00355825630
Réf. Fournisseur
78.006.0253.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
82 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...25 mm²
section de raccordement cable souple:
10...25 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
22.8 mm
hauteur:
55.9 mm
profondeur:
34 mm